Beli e bike di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Lion Star High Stool
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

    Lion Star High Stool
    Deskripsi:
    Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk.
    atribut:
    • Type: Espana High Stool
    • Dimensions (mm): 367 x 367 x H 465
    • Packing Dimensions (mm): 375 x 375 x 1040
    • Color: Random Color
    • Volume (m³): 0.146
  2. SOFT99 Grease Spray
    Mulai

    Rp369.900

    SOFT99 Grease Spray
    Deskripsi:
    - Nama umum : Pelumas untuk mencegah karat- Jenis : Minyak- Bentuk/Isi : Aerosol / 220ml- Komposisi : Minyak pelumas, Petroleum solvent- Kegunaan :1. Mencegah karat dan melumasi gigi roda, rantai, kabel, alat-alat pelengkap utama lainnya dari sepeda motor, dan mobil anda.2. Mencegah karat, lembab dan tidak terkoneksinya aliran listrik dari bagian ujung terminal baterai, lug dan lain sebagainya.3. Melumasi pegangan pintu, kunci, mesin dan peralatan lainnya.- Cara Pemakaian :1. Kocoklah terlebih dahulu sebelum pemakaian, kemudian semprotkan ke bagian yang ingin bersihkan dan yang akan dilumasi.2. Untuk pemakaian pada bagian yang sempit dan dalam, gunakanlah selang plastik yang telah disediakan.- Hal-hal yang perlu diperhatikan saat pemakaian :1. Jangan menggunakannya selain untuk tujuan pemakaian.2. Jangan menyemprotkannya ke tubuh manusia.3. Hati-hati saat mengatur bagian nozzlenya agar tidak mengenai mata.4. Gunakan pada tempat dengan sirkulasi udara yang baik.5. Bersihkan segera bila tersemprot pada bagian yang bukan tujuan pemakaian - Peringatan: 1. Tidak untuk diminum,2. Mudah terbakar,Karena mengandung bahan yang berbahaya bagi tubuh manusia tidak dianjurkan untuk meminumnya.3. Gunakan sarung tangan pelindung karena dikhawatirkan akan berdampak buruk terutama bagi mereka yang terkena alergi kulit4. Jangan disimpan di tempat yang terkena sinar matahari langsung atau pada tempat yang temperaturnya lebih dari 40 derajat celcius.5. Simpan dan jauhkan dari jangkauan anak-anak.- Penanggulangan :1. Bila tanpa sengaja terminum, maka segeralah dimuntah kan dan segera berobat ke dokter.2. Pada saat terkena mata atau kulit, lakukan pencucian dengan air bersih, Dan bila masih terasa kejanggalan, segeralah berobat ke dokter.3. Bila pada saat pemakaian dirasakan ada kejanggalan, maka hentikan pemakaian,- Metode penyimpanan dan pembuangan :1. Hindari penyimpanan pada tempat dengan tingkat kelembaban yang tinggi jangan menyimpannya di tempat yang temperaturnya lebih dari 40C dan tempat-tempat yang membekukan2. Buanglah produk ini apabila sudah benar-benar isinya habis. Pastikan isinya benar-benar habis dengan menyemprotkan bagian nozzlenya.- Hati-hati terhadap api dan suhu tinggi :* Hati-hati produk ini merupakan produk yang terbuat dari gas bertekanan tinggi dan bersifat mudah terbakar, maka dianjurkan untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :1. Jangan sekali-kali mendekatkan produk ini dengan api atau pun hal-hal yang dapat menimbulkan percikan api.2. Jangan menggunakannya secara berlebihan di tempat -tempat yang dekat dengan sumber api.3. Karena berbahaya dan dapat menyebabkan kerusakan pada suhu tinggi, maka jangan sekali-kali menyimpannya pada tempat dengan temperaturnya tinggi yang lebih dari 40 C dan tempat dengan kelembapan tinggi.4. Jangan masukan kedalam api.5. Buanglah pada saat produk ini benar-benar sudah habis.6. Jenis Gas Bertekanan Tinggi : LPG- Cara membuang sisa gas didalam tabung :* Dianjurkan untuk melakukannya tidak dalam ruangan yang berdekatan dengan api atau sumber api.1. Lepas bagian kap/penutup atasnya.2. Keluarkan gasnya dari bagian dalam, kemudian geser tabungnya searah dengan tanda panah hingga bagain atas lubang tengahnya.3. Tekan bagian atasnya untuk mengeluarkan gasnya.4. Biarkan selama 2 jam hingga bunyi desis tanda keluarnya gas tidak terdengar lagi.
    atribut:
    • Dimension (WxHxD): 274 x 195 x 327 mm
    • Control No.: E-12
    • Volume: 220 ml
  3. NTN Deep Groove Ball Bearing 6000 Series (Laher)
    40%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp21.900

  4. Titan Electric Motor Electric Motor Flange Mounted (B5) 4P (1500 RPM)
    Mulai

    Rp1.499.900

    Titan Electric Motor Electric Motor Flange Mounted (B5) 4P (1500 RPM)
    Deskripsi:
    TM-series motor is totally enclosed fan cooled (TEFC) basic series of general purpose low voltage three phase induction motor. This motor is built with compact structure, high efficiency, high torque, low vibration, low noise, and attractive design. TM-series motor is broadly ued as the driving equipment in various machineries such as pumps, blowers, compressors, crushng machineries, plastic extruding machineris, agriculture machineries, paper making machineries, milling machineries, mining machineries, and may others. TM-series standard motor efficiency meet IE1 standard. IE2 an IE3 standard efficiency are available upon request.
    atribut:
    • Speed (rpm): 1500
    • Phase: 4P
  5. BLACKBEAR Chain Hoist
    Mulai

    Rp23.999.900

    BLACKBEAR Chain Hoist
    atribut:
    • Sling Diameter (mm): 7.1
  6. Redmi Pad SE Tablet
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.199.900

    Redmi Pad SE Tablet
    Deskripsi:
    Layar FHD+ 11"Resolusi: 1920 x 1200, 207ppiRefresh rate: hingga 90 HzKecerahan: 400 nit (standar)Sertifikasi Cahaya Biru Rendah TÜV Rheinland (Solusi Perangkat Lunak)Sertifikasi Bebas Kedip TÜV RheinlandTouch sampling rate: hingga 180 HzRasio layar terhadap bodi: 84,4%Rasio kontras: 1.500:1Gamut warna: 70% NTSCKedalaman warna: 8 bit, 16,7 juta warnaIsi Kemasan: Redmi Pad SE, adaptor daya, kabel USB, kartu garansi, panduan pengguna
    atribut:
    • RAM (Gb): 4
    • Storage (Gb): 128
    • Processor: Snapdragon 680
    • Rear Camera (MP): 8
    • Front Camera (MP): 5
    • Dimensions (mm): 255.5x167x7.36
    • Screen Size (inch): 11
  7. Aero 3Phase Electric Motor Foot Mounted Dinamo Motor 3000RPM (Dinamo Motor)
    Mulai

    Rp739.900

    Aero 3Phase Electric Motor Foot Mounted Dinamo Motor 3000RPM (Dinamo Motor)
    Deskripsi:
    AERO Electric Motors are defined as totally enclosed, fan cooled, squirrel cage type and noted for their novel design, beautiful model, compact, structured, low noise, high efficiency, large torque, excellent starting performance, easy serving, low energy consumption also benefits the enviroment. The motors are adopted with F class insulation and designed with assessing method for insulation system according to international practice, it enchances greatly have reached an international advanced level of the same kind of products at the initial days of the 90's.AERO Electric Motors can be widely used as driving equipments of various machineries, such as machine tools, blowers, pump, compressors, transporters, agricultural abd food processing. Pedestal installation size and centre height and other index of the motor completely measured.> TEFC, Insulation Class F, IP55, 50HZ> 220/380V for up to 5.5 HP, 380/660V for 7.5HP and a bove> Frame up to 132 Aluminum Housing Frame 160 and Above Cast Iron Housing
    atribut:
    • Speed (rpm): 3000
  8. Tiga Roda Semen Portland
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp119.900

    Tiga Roda Semen Portland
    Deskripsi:
    PCC (Portland Composite Cement) digunakan untuk bangunan-bangunan pada umumnya, sama dengan penggunaan semen portland jenis i dengan kuat tekan yang sama. pcc mempunyai panas hidrasi yang lebih rendah selama proses pendinginan dibandingkan dengan semen portland jenis i, sehingga pengerjaannya akan lebih mudah dan menghasilkan permukaan beton atau plester yang lebih rapat dan lebih halus.
    atribut:
    • Weight (kg): 50
  9. TEKIRO Bike Toolkit Set (Kunci Sepeda)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp98.900

    TEKIRO Bike Toolkit Set (Kunci Sepeda)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI SEPEDA SET 6 PCSkunci sepeda yang mempunyai 6 fungsi/aplikasi dalam 1 set (4 pcs Hex Key (3, 4, 5, 6, mm), 1 pcs Torx key T25, 1 pcs screw driver Tip PH #2). Kunci L di aplikasikan dalam dunia teknik khususnya otomotif terbagi dua jenis diantaranya yaitu kunci L model hexagonal atau segi enam serta kunci L yang berbentuk bintang.
  10. Superform Electric Lift Table
    Mulai

    Rp26.999.900

    Superform Electric Lift Table
    atribut:
    • Batteries: 2x12V/21Ah
    • Charger Time (hour): 8.5 ((built-in) 24V4A)
    • Lifting Motor (kW): 0.8 (DC24V)
  11. RYU Generator Bensin 4 Tak (Genset)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.199.900

  12. ASPIRA V-Belt Kit (Van Belt)
    Mulai

    Rp119.900

    ASPIRA V-Belt Kit (Van Belt)
    Deskripsi:
    - Central lug-meningkatkan karakteristik pengumpulan listrik.
  13. Daytona Ultra Drive Belt and Roller Set
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp189.900

    Daytona Ultra Drive Belt and Roller Set
    Deskripsi:
    Dapat digunakan pada motor Mio 2003, Mio Sporty, Soul, Fino, Mio J, Fino Fi Mio GT, Xride, Beat, Scoopy, Spacy, Beat Fi, Scoopy Fi, Spacy Fi, Vario 110, Vario Fi.
  14. monotaro.id Paper Cup Hot
    BARU
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp12.900

    monotaro.id Paper Cup Hot
    Deskripsi:
    monotaro.id paper cup tahan panas yang food grade/ food safe (aman untuk makanan), microwave safe (tahan microwave maksimum 1min), anti bocor karena menggunakan laminasi, eco friendly dengan bahan yang tebal.
  15. Titan Electric Motor Electric Motor Foot Mounted 4P 1500RPM B3 (Dinamo Motor)
    Mulai

    Rp1.399.900

    Titan Electric Motor Electric Motor Foot Mounted 4P 1500RPM B3 (Dinamo Motor)
    Deskripsi:
    TM-series motor is totally enclosed fan cooled (TEFC) basic series of general purpose low voltage three phase induction motor. Thismotor is built with compact structure, high efficiency, high torque, low vibration, low noise, and attractive design. TM-series motor is broadly used as the driving equipment in various machineries such as pumps, blowers, compressors, crushingmachineries, plastic extruding machineries, agriculture machineries, paper making machineries, milling machineries, mining machineries and many others. TM-series standard motor efficiency meets IE1 standard. IE2 and IE3 standard efficiency are available upon request.
    atribut:
    • Number of Pole: 4P
Daftar Harga e bike Terbaru March 2026
Lion Star High StoolRp109.900
SOFT99 Grease SprayRp369.900
NTN Deep Groove Ball Bearing 6000 Series (Laher)Rp21.900
Titan Electric Motor Electric Motor Flange Mounted (B5) 4P (1500 RPM)Rp1.499.900
JTC Electric Circuit TesterRp139.900
BLACKBEAR Chain HoistRp23.999.900
Redmi Pad SE TabletRp2.199.900
Aero 3Phase Electric Motor Foot Mounted Dinamo Motor 3000RPM (Dinamo Motor)Rp739.900
Tiga Roda Semen PortlandRp119.900
TEKIRO Bike Toolkit Set (Kunci Sepeda)Rp98.900

Data diperbarui pada 09/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)